| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000206080 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 047660100080030 EAN/GTIN: 4051426150332 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.010 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 30 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 8 mm | Norm: | ISO 4766 | Werkstoff: | 14 H |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 m8x30 14h, din 551, din 551 14 h m 8, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |