| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000206026 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 047660009100040 EAN/GTIN: 4051426149855 |
| |
|
| | |
| ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 10 mm | Norm: | ISO 4766 | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 m10x40, din 551, din 551 m10, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |