Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M25x50 8.8 galv.verz. 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M25x50 8.8 galv.verz. 10St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000204845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628100270050
EAN/GTIN:
     4051426135339
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 25 x 50 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
27 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.