Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x25 8.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x25 8.8 galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000204494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628100050025
EAN/GTIN:
     4051426131669
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0359*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.