Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M12x 120 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M12x 120 8.8 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000203874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628000120120
EAN/GTIN:
     4051426121844
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5555*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7355*
€ 0,87525
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7055*
€ 0,83955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6855*
€ 0,81575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6755*
€ 0,80385
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5555*
€ 0,66105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.