Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x100 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x100 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000203548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047624280100100
EAN/GTIN:
     4051426997845
Suchbegriffe:
Innensechskantschrauben
Reyher
Schrauben
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.428
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6487*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8287*
€ 0,98615
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8087*
€ 0,96235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7787*
€ 0,92665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7587*
€ 0,90285
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6487*
€ 0,77195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.