Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x20 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x20 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000203535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047624280100020
EAN/GTIN:
     4051426997715
Suchbegriffe:
Innensechskantschrauben
Reyher
Schrauben
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.428
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1517*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.