Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt VG M6x 80 8.8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt VG M6x 80 8.8 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000203432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047623880060080
EAN/GTIN:
     4051426703187
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
~ISO 4762 8.8 VG Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit Vollgewinde - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04762.388· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
VG
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, VG = Vollgewinde
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,533*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.