Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x35 12.9 flZnnc 480h-L 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x35 12.9 flZnnc 480h-L 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000202926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047622800100035
EAN/GTIN:
     4051426713995
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 04762.280· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4704*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6204*
€ 0,73828
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5804*
€ 0,69068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5604*
€ 0,66688
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4704*
€ 0,55978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.