Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M12x 50 12.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M12x 50 12.9 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000202435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047622000120050
EAN/GTIN:
     4051426109927
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3229*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4229*
€ 0,50325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4029*
€ 0,47945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3929*
€ 0,46755
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3829*
€ 0,45565
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3229*
€ 0,38425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.