Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x 50 12.9 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x 50 12.9 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000202354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047622000080050
EAN/GTIN:
     4051426109125
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1451*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.