Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x30 10.9 zinklamellenb. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x30 10.9 zinklamellenb. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000202098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047621330100030
EAN/GTIN:
     4051427037625
Suchbegriffe:
Innensechskantschrauben
Reyher
Schrauben
ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.133
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
flZnL480h
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
10,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3953*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4953*
€ 0,58941
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4753*
€ 0,56561
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4653*
€ 0,55371
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3953*
€ 0,47041
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.