Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x40 10.9 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x40 10.9 galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000201804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047621100080040
EAN/GTIN:
     4051426105950
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04762.110· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1678*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.