Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 110 10.9 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 110 10.9 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000201497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047621000240110
EAN/GTIN:
     4051426102249
Suchbegriffe:
Reyher
Schraube
Schrauben
Zylinderschrauben
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
10,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.