Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M22x 120 10.9 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M22x 120 10.9 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000201474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047621000220120
EAN/GTIN:
     4051426101990
Suchbegriffe:
Reyher
Schraube
Schrauben
Zylinderschrauben
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 22 x 120 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
22 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
10,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.