Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 160 10.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 160 10.9 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000201250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047621000100160
EAN/GTIN:
     4051426099587
Suchbegriffe:
Reyher
Schraube
Schrauben
Zylinderschrauben
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 160 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
10,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.