| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000201052 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040359400050000 EAN/GTIN: 4043952469668 |
| |
|
| | |
| ISO 4035 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.940· Normart: ISO 4035 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 5 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen | Norm: | ISO 4035 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 a4, din 439-2, din 439-2 m5, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |