| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000200900 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040354000020000 EAN/GTIN: 4051426096685 |
| |
|
| | |
| ISO 4035 04 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.400· Normart: ISO 4035 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 2 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen | Norm: | ISO 4035 | Werkstoff: | 04 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din439-2 m2, din 439-2, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |