| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000200897 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040353080050000 EAN/GTIN: 4051426609397 |
| |
|
| | |
| ISO 4035 04 galv. verz. 8 DiSP Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.308· Normart: ISO 4035 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 5 mm | Oberfläche: | galv. verz. 8 DiSP | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen | Norm: | ISO 4035 | Werkstoff: | 04 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2 m5, din 439-2, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |