Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M12 8 feuerverz. 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040328200120000
EAN/GTIN:
     4043952467022
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.820 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0381*
€ 0,0525*
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,039*
€ 0,0551*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0434*
€ 0,06*
12 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,047*
€ 0,0625*
Lager 1498
nicht lagernd
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0483*
€ 0,0642*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0483* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.