Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 feuerverz. 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040328200100000
EAN/GTIN:
     4043952467015
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.820 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0274*
€ 0,0383*
4 Tage
7500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0321*
€ 0,0445*
2 Tage
5250
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0333*
€ 0,0445*
7 Tage
7500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0345*
€ 0,0463*
Lager 1498
7500
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0368*
€ 0,0491*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0368* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 24,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.