Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 links M36 8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040328140360000
EAN/GTIN:
     4051426662934
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
ISO 4032 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.814 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
36 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din 934 lg, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
1
€ 7,99*
ab € 0,0682*
€ 0,1062*
1
€ 5,90*
ab € 2,6289*
€ 7,0464*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,592*
€ 8,1717*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 6,3777*
€ 9,0577*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 8,30*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.