Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M6 8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040328109060000
EAN/GTIN:
     4043952714324
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 6 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.810 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0227*
€ 0,0337*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,0316*
€ 0,0455*
2 Tage
1540
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0383*
€ 0,0545*
4 Tage
2200
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0371*
€ 0,0548*
Lager 1498
2200
100
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,0575*
€ 0,082*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Kartonage
ab 500000 Kartonagen
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0575* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.