Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M2,5 8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040328109025000
EAN/GTIN:
     4043952466889
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 2,5 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.810 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
2,5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00387*
€ 0,00662*
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,00438*
€ 0,00694*
5 Tage
1900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00934*
€ 0,01465*
2 Tage
1890
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0119*
€ 0,0177*
Lager 1498
2700
100
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,032*
€ 0,0461*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Box
ab 10000000 Boxen
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 4,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.