Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M20 8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040328000200000
EAN/GTIN:
     4043952466551
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.800 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,1427*
€ 0,197*
14 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
3 Tage
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,196*
€ 0,256*
5 Tage
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,1907*
€ 0,2563*
Lager 1498
2900
100
€ 5,45*
ab € 0,2135*
€ 0,2835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2435*
€ 0,28977
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.