Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040328000080000
EAN/GTIN:
     4043952466490
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.800 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0114*
€ 0,0158*
2 Tage
2100
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0148*
€ 0,0201*
4 Tage
3000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0143*
€ 0,0202*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0156*
€ 0,021*
Lager 1498
3000
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,021*
€ 0,0279*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.