Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M2,6 Messing 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040327009026000
EAN/GTIN:
     4043952466308
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 2,6 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.700 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
2,6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
Messing
Marke:
BUFAB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0258*
€ 0,0382*
5 Tage
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0424*
3 Tage
490
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0294*
€ 0,0424*
12 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0307*
€ 0,0442*
Lager 1498
700
100
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,0491*
€ 0,0702*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0491* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.