Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M2,5 Messing 100 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040327009025000
EAN/GTIN:
     4043952466292
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 2,5 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.700 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
2,5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
Messing
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1100
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0258*
€ 0,0382*
5 Tage
1500
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0425*
3 Tage
1050
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0294*
€ 0,0425*
8 Tage
1500
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0307*
€ 0,0444*
Lager 1498
1500
100
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,0493*
€ 0,07*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Kartonage
ab 500000 Kartonagen
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0493* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.