Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M2,3 Messing 1000 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040327000023000
EAN/GTIN:
     4043952466001
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 2,3 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.700 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
2,3 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
Messing
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,00664*
€ 0,00976*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,00924*
€ 0,01317*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0106*
€ 0,0155*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0115*
€ 0,0163*
Lager 1498
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0129*
€ 0,018*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Kartonage
ab 2000000 Kartonagen
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0129* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.