Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M2 Messing 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040327000020000
EAN/GTIN:
     4043952465998
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 2 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.700 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
2 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
Messing
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0053*
€ 0,00762*
3 Tage
17500
1000
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0057*
€ 0,00803*
8 Tage
25000
1000
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,006*
€ 0,00846*
5 Tage
25000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0062*
€ 0,00931*
Lager 1498
25000
1000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,00763*
€ 0,01068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01068*
€ 0,01271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01064*
€ 0,01266
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01005*
€ 0,01196
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00974*
€ 0,01159
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00929*
€ 0,01106
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00763*
€ 0,00908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.