Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 5-2 AD W7 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M30 5-2 AD W7 galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040325140300000
EAN/GTIN:
     4043952465844
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.514· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
5-2
Marke:
BUFAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.