Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M14 5-2 AD W7 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040325040140000
EAN/GTIN:
     4043952465653
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 5-2 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 14 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.504 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
5-2
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1254*
€ 0,1733*
13 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1895*
2 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,1515*
€ 0,2035*
4 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,1472*
€ 0,2037*
Lager 1498
1200
100
€ 5,45*
ab € 0,1765*
€ 0,2265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2265*
€ 0,26954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.