Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M12 5-2 AD W7 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040325040120000
EAN/GTIN:
     4043952465646
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 5-2 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.504 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
5-2
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,045*
€ 0,0651*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0474*
€ 0,0706*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0529*
€ 0,0767*
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0424*
€ 0,0775*
Lager 1498
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0735*
€ 0,1027*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0735* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.