Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M8 5-2 AD W7 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200518
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040325040080000
EAN/GTIN:
     4043952465622
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 5-2 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.504 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
5-2
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2100
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0314*
€ 0,0464*
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,055*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,0435*
€ 0,0626*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0611*
€ 0,0914*
Lager 1498
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1103*
€ 0,1523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.