Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M45 5-2 AD W7/TRD 106 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040325000450000
EAN/GTIN:
     4043952465608
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 5-2 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 45 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.500 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
5-2
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
210
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,3572*
€ 0,5572*
5 Tage
150
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,2245*
€ 8,9581*
4 Tage
210
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,4505*
€ 9,3609*
6 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,7175*
€ 9,5075*
Lager 1498
210
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,08*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.