Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M14 8 galv.verz. 8 DiSP + SL 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040324280140000
EAN/GTIN:
     4051426993571
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantmuttern - Abmessung: M 14 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.428 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
14 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,071*
€ 0,0989*
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,60*
ab € 0,0992*
€ 0,1327*
3 Tage
2940
200
€ 5,59*
ab € 0,1339*
€ 0,1739*
5 Tage
4200
200
€ 5,99*
ab € 0,1291*
€ 0,1741*
Lager 1498
4200
200
€ 5,45*
ab € 0,1411*
€ 0,1841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 36,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.