Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M4 8 galv.verz. 8 DiSP + SL 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040324280040000
EAN/GTIN:
     4051427054615
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantmuttern - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.428 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
4 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00436*
€ 0,00636*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,00611*
€ 0,00852*
4 Tage
27000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0113*
€ 0,0161*
2 Tage
18900
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0119*
€ 0,0161*
Lager 1498
27000
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0137*
€ 0,0185*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Box
ab 5000000 Boxen
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0137* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.