Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 10 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M30 10 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040323540300000
EAN/GTIN:
     4051426095565
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.354· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10 m30, din en iso 4032, m30 din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.