Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M12 10 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040321100120000
EAN/GTIN:
     4043952464298
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.110 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0513*
€ 0,0688*
2 Tage
3150
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0594*
€ 0,078*
4 Tage
4500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,058*
€ 0,0781*
11 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0624*
€ 0,0813*
Lager 1498
4500
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0631*
€ 0,082*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0631* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.