Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 1.0501 (C35) AD W7 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M30 1.0501 (C35) AD W7 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040320040300000
EAN/GTIN:
     4043952464007
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 C 35 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.004· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
C35
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 c35 m 30, din en iso 4032, m30 din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.