Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M16x30 45 H galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M16x30 45 H galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040292100160030
EAN/GTIN:
     4051426606891
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.210
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
ISO 4029
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, gewindestift iso4029 m16, din 916, iso 4029 45 h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4675*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.