Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M4x10 45 H galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M4x10 45 H galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040292100040010
EAN/GTIN:
     4051426606563
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.210
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 4029
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, iso4029 m4x10, din 916, iso 4029 45 h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0165*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.