Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M6x0,75x 16 45 H Feingew. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M6x0,75x 16 45 H Feingew. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040292050061016
EAN/GTIN:
     4051426605962
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
~ISO 4029 45 H Fein Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant · mit metrischem Feingew. - Abmessung: M 6x0,75x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.205
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant, mit metri
Form:
Fein
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 4029
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, iso 4029 45h m6, din 916, iso 4029 45 h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.