Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M10x 30 A 1/A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M10x 30 A 1/A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040289100100030
EAN/GTIN:
     4051426089779
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 A 1/A 2 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.910
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4028
Werkstoff:
A 1/A 2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 a1, din 915, edelstahlschraube din 915, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3089*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4089*
€ 0,48659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3889*
€ 0,46279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3789*
€ 0,45089
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3089*
€ 0,36759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.