Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M10x 20 A 1/A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M10x 20 A 1/A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040289100100020
EAN/GTIN:
     4051426089755
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 A 1/A 2 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.910
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4028
Werkstoff:
A 1/A 2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 a1, din 915, edelstahlschraube din 915, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3629*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4829*
€ 0,57465
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4729*
€ 0,56275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4529*
€ 0,53895
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4429*
€ 0,52705
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4329*
€ 0,51515
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3629*
€ 0,43185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.