Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M2x 8 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M2x 8 A 2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040279100020008
EAN/GTIN:
     4051426085344
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 2 x 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
A 1/A 2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 a1, din 914, edelstahlschraube din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0803*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.