Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M3x 3 45 H 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M3x 3 45 H 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272000030003
EAN/GTIN:
     4051426082978
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m 3x3 45 h, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0298*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.