Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M2x 8 45 H 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272000020008
EAN/GTIN:
     4051426082893
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 2 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, PN 82315, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0604*
€ 0,0799*
3 Tage
3850
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0734*
€ 0,0946*
5 Tage
5500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0713*
€ 0,0947*
4 Tage
5500
1000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,0729*
€ 0,0957*
Lager 1498
5500
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0763*
€ 0,0985*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0763* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 49,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.