Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M2x 5 45 H 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M2x 5 45 H 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272000020005
EAN/GTIN:
     4051426082879
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 2 x 5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m2x5, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,081*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.