Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M14x 20 45 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M14x 20 45 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000198556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040262000140020
EAN/GTIN:
     4051426076830
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 14 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.200
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
14 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din913 m14x20, din 913, din 913 45h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2835*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3735*
€ 0,44447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3535*
€ 0,42067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3435*
€ 0,40877
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3335*
€ 0,39687
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.